建材・エクステリア :「バイクポート」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1411×2427×前1930/後1895、【内部】1245×2101×1804 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 ブラウン タイプロングパネル 間口W×奥行D(mm)【土台】1362×2246 本体質量(kg)約120 適合床面積1.1坪 適合地域一般地用
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行2mの経済的スペースです。 運搬しやすいユニット構造です。
材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板 奥行(mm)2000
1台
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)1615 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615 適合床面積0.79坪/2.61m2 適合地域一般地用
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 シルバー 高さ(mm)2509 タイプロングパネル 間口(mm)3960 適合地域一般地用 扉形式オープン
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2692 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)5028 関連資料(0.28MB) (0.2MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ 幅(mm)2701 27-50型 材質(本体)アルミ形材 奥行(mm)4980 関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。 柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。 高耐食めっき鋼板(ZAM仕様) 耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2 スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。 耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。 軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
骨 組/タウングレーパネル/ムーンホワイトシャッター/ムーンホワイト 付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります