建材・エクステリア :「パンチカーペット 切り売り」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
6,698 税込7,368
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (421種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 厚さ(mm)約3.8 タイプカット品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

基布、裏面糊付けのない、簡易タイプパンチカーペット。軽量ですので持ち運びが容易です。自由なサイズにカットできます。防炎適合品。
用途狭いスペースや、簡易施工、養生に最適。 長さ(m)20 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)3 防炎性能試験番号EO050303
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)1820 長さ(m)25 厚さ(mm)約3.8 タイプロール品 防炎性能試験番号ES790569 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
1巻(25m)
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【オーダー】パンチカーペット ニューファインフロアー 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
耐久性に優れた日本製のパンチカーペットです。 全30色、2種類のサイズからお選びいただけます。
用途イベント会場、展示会、公共施設、住宅、式典の装飾・養生、エレベーター養生 防炎性能試験番号EO820258 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42039) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,498 税込1,648
3日以内出荷

簡単施工できるロールタイプの国産パンチカーペットです。 バージン原料で生産しております。防炎適合品です。
用途イベント施設、家庭、ホテルなど 材質ポリプロピレン SBR樹脂 厚さ(mm)3.2 グレー タイプロール 長さ(m)30 防炎性能試験番号EO860028
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。簡単施工であらゆる場所に対応できます。防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)3 質量(kg)19 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRコーティング サイズS タイプロールタイプ
1巻
23,900 税込26,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途住宅用のカーペットとして 材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミヅシマ工業コロナ22 910mmX25m
多目的に使用可能なパンチカーペットです。 ホルムアルデヒド対策品。
用途床材保護。 パンチカーペット。 屋内用。 ホルムアルデヒド対策品。 幅(mm)910 長さ(m)25 厚さ(mm)3.3 質量(kg)16.5 材質ポリプロピレン100%(裏加工:難燃ラテックスコーティング) タイプロールタイプ
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。抗菌加工がされております。
用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。 長さ(m)25 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物
1本(25m)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワタナベ工業ファインコード FC
表面がループタイプのパンチカーペット。裏面ラバー付きですので、クッション性に優れ、施工が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途一般家庭から、店舗、現場事務所、休憩所等に。 長さ(m)20 厚さ(mm)5 材質表面:ポリエステル100%、裏面:SBRエンボスラバー
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります