建材・エクステリア :「ファイバーグラスドア」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア(01)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2
デザインTA,TD
枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり片開きドア トイレタイプ(02)
勝手右勝手(R),左勝手(L)
高さL7尺(2m高)
枠幅UW650mm(1),UW735mm(2),UW755mm(3)
色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元左右兼用
関連資料片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。