建材・エクステリア :「フィルム 厚さ」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)60 材質PET 透明 機能UV約85%カット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。 幅(m)1.01 長さ(m)2 厚さ(mm)0.012 質量(kg)1.5 付属品ヘラ 材質塩化ビニール樹脂フィルム 質量(g)2 透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンテックコマーススモークフィルム
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)80
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)50 材質PET
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200 フィルム厚さ(μm)50(0.05mm) クリア 耐熱温度(℃)80 材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 幅(mm)1524 フィルム厚さ(μm)46
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム。窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 ホワイトマット タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)90 耐熱温度(℃)80
1枚
789 税込868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 ホワイトマット タイプ水で貼るタイプ 幅(cm)185 耐熱温度(℃)80
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマース飛散防止フィルム
JIS規格適合の飛散防止フィルムです。有害な紫外線を99%カットします。無色透明なので、貼っても違和感がありません。透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。
用途地震や台風対策に。ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。室内の日焼け防止に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.05 透明
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

大成ファインケミカルエコクリーンフィルム
貼るだけで簡単にクリーンな床を実現できます。 抗菌防カビ性に優れ、施工後のワックス掛けも必要ありません。 表面にナノレベルで高密度なコート層(エコクリーンコート層)を施すことで汚れの染み込みを防ぎ、清掃の手間・コストを軽減します。 国土交通省認定不燃材料(不燃認定番号:NM-2507)です。
用途食品工場や医薬品工場、また医療機関、店舗、スーパー、コンビニなどの床の保護に 長さ(m)30
1巻(30m)
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中川ケミカル飛散防止フィルム
ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途ガラスのUVカット・飛散防止に 長さ(m)50 厚さ(mm)0.5 材質ポリエステル系 透明
1本
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ UV加工で紫外線もカット 取付に便利なヘラ付き
厚さ(μm)50 仕様ガラス用 材質ポリエステル
1個
929 税込1,022
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンテックコマース防災地震対策フィルム
地震対策・紫外線対策の定番品。※ガラスが割れても飛び散らない!。※(飛散防止効果)。※有害なUV(紫外線)を99%以上カット。※(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。※無色透明だから、貼っても違和感がありません。※網入りガラス・複層(ペア)ガラスにも貼れる。※(平らな面に貼れるます。)
用途窓ガラスなどの保護に 材質表面材:ポリエステル(50μ)、粘着剤:アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 クリアー50S 縦(cm)46 横(cm)90 フィルム厚さ(μm)50
1巻
799 税込879
翌々日出荷

簡易的な応急対策としてサッとすぐ貼れる上部テープ付き
用途台風など強風時対策。割れたガラスの飛散防止に。 材質【フィルム】ポリエチレン、【テープ】布 厚さ(mm)0.025
1枚
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)難燃ポリエチレンフィルム
トラスコ品番855-2178 材質シート本体:ポリエチレン(PE) 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.1 質量(kg)8.5 透明 長さ(m)50
1セット(2本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に 材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90 フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
1枚
1,398 税込1,538
欠品中

SCF 【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF サンコントロールフィルム カスタマイズ可
サンコントロールフィルム【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
エコ商品
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF1818 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラーブラック サンゲツ カスタマイズ可
黒ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)108 可視光線透過率(%)31 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1802 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム マーブル サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1707 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム 朝靄 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調パターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。印刷濃度が一番濃い部分がサンゲツ 白妙(GF1746)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)71 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

GF1737 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リスティ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)59 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

RoHS2規制対応品。
材質PVC 幅(mm)915 厚さ(mm)0.3 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
18,300 税込20,130
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF1703 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム ホライズン サンゲツ カスタマイズ可
ボーダーパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)87 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.94 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.83 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

GF1702 【オーダー】CLEAS グラデーションフィルム サーキュラー サンゲツ カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.58 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,290 税込4,719
翌々日出荷

ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI 動画あり
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99% 貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面) 貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSP1218CL 【オーダー】防犯フィルム SSP1218CL リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)345 可視光線透過率(%)86 紫外線透過率(%)0.2 遮蔽係数0.95 熱貫流率(W/m2・K)6 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷

安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム 地震・台風防災用 浴室など凹凸ガラスに! 「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。 またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。 必要な道具(ご用意ください) ・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。 タオル フィルムの貼り付けに使います。 ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。 はさみ フィルムのカットに使います。 透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。 ※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
厚さ(μm)130
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SH2EMOS 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)119 可視光線透過率(%)82 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.92 熱貫流率(W/m2・K)6.2 日射熱取得率0.81 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,290 税込3,619
翌々日出荷

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

SH2FGIM 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)83 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.65 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

GF1803 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム クリアウッド サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)73 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 透明 長さ(m)60 厚さ(μm)76 引張強度60000 JIS規格JIS A5759適合品 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.98
1巻
169,800 税込186,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GF1804 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リーナ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)67 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります