建材・エクステリア :「ブロック絨毯」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830368
寸法(mm)500×500
シリーズGA-100SA
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.5
人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)30
材質ポリプロピレン+PET
ホテル・旅館・温浴施設・福祉施設・文教施設様など幅広く使用できます。
汚れても水洗いができお手入れも簡単でダニ・カビが発生しにくい素材で衛生的。
畳表は耐摩耗性能に優れ、毛羽立ちにくく、芯材も耐久性に優れた素材を使用。
日焼けに強く室内なら5年はほとんど変色いたしません。
お部屋に敷き詰めるタイプの畳です。
アンダーボードと組み合わせることで厚みの調整も可能です。
材質(畳表)樹脂製、(クッション材)ポリエチレン、(芯材)ガラス繊維+発泡ポリスチレン、(裏面)ポリエチレンラミネートシート
フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。
自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
寸法(mm)820×820
厚さ(mm)13
基材インシュレーションボード
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。