建材・エクステリア :「マグネット シート 壁」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。
セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属
材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット
全長(mm)450
高さ(mm)33
品名オフィス向け吸音パネル
本体寸法(mm)奥行33
本体寸法(mm)高さ450
本体寸法(mm)幅450
外幅(mm)(内径)450
美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。マグネットがつく壁面にアップデートできます。ドアと同柄の14柄をご用意。カラーコーディネイトが楽しめます。
用途内装壁用
仕様表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート、t0.3mm金属シートを内蔵
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1790×6
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×2400
1セット(2枚×13kg)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。
基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1800
1セット(2枚×10kg)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
磁石がくっつくアクセント化粧ボード。気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。
釘や画びょうが不要なので壁を傷つける心配もありません。
厚さ(mm)3.5
材質MDF+スチール+樹脂シート
マグネットで金属下地に貼りつくホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。金属下地に貼り付けるマグネットタイプのホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーでかき消しができ、マグネットも使用可能。マグネットなので取り外しができ、必要なときだけ使えます。不燃マグボードとの併用に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の15~20%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.8
色ホワイト
幅(mm)1020
材質ホワイトボードシート/マグネシート
種類ホワイトボードシート
質量(kg)約2.8(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別非防火
接着剤で貼りつけるホワイトボードシート。ホワイトボードマーカーで書き消しができ、マグネットも使用可能。接着剤で貼り付けるのでいろいろな下地に施工可能。壁面をホワイトボードとして使用できます。リビングに。低い位置はお絵かきしながら学べるスペースに。高い位置は家族のスケジュールや伝言を共有するコミュニケーションツールに。教育施設に。保育園に使えばお絵かきやマグネットで遊べるスペースに。学校等では脚付きのホワイトボードを置かずに、お絵かきウォールを壁一面に施工して省スペース化に。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の約7~10%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約7枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9
幅(mm)910
材質PET/PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)
種類糊付けホワイトボードシート
質量(kg)約2.5(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別非防火
壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。