建材・エクステリア :「レール付き網戸」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
貼付式の上下レール付。
建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。
痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
すっきりデザインの柄入りネット。
室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830
取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420
取付可能幅(mm)950
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
親子ドア・袖付きドアにおすすめ!
幅広タイプの高級玄関用網戸です。
下レール高さ5mmのバリアフリー構造です。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。