建材・エクステリア :「ロール 壁紙」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)250
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951
幅(mm)920
長さ(m)50
主材質石灰石
入数46m2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
プルコード式です。
材質ポリエステル100%
色アイボリーorグレーorブルーorグリーン
タイプ非防炎
日本製のプロ仕様ロールスクリーン
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
チェーン操作なので楽々昇降が出来ます。
使わないときは巻き上げるだけで良いのでとっても簡単です。
アクセントクロスや石目調の壁紙に合わせやすいジャガード織のスクリーンが、洗練された空間を演出します。
用途事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓や間仕切に。
色ホワイト/ブラウン/グレージュ/ブラウン/ブラック
品番【カラー品番】TR6063/TR6064/TR6065/TR6066/TR6067/TR6068
高さ(mm)100~4500
取付方式天井付け/正面付け
材質(スクリーン)ポリエステル100%
製品幅(mm)300~2000
関連資料(0.67MB) (0.15MB)
操作位置右、左
取扱説明書(1.96MB)
サービス分類オーダー・加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。