建材・エクステリア :「三協アルミ 玄関引戸」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
貼付式の上下レール付。
建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。
痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
すっきりデザインの柄入りネット。
室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830
取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」
タイプ片開き
枠アングル付/フラット枠
仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。