建材・エクステリア :「両面テープ シート」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに 付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本) 材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ) 長さ(mm)2000 幅(mm)1200 厚さ(mm)4
1個
1,998 税込2,198
欠品中

付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。 透明タイプは視界がクリアでお部屋の雰囲気を崩さずにご使用できます。 シルバータイプ目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。 熱線(赤外線)を透明タイプは約33%カット、シルバータイプは約87%カット。 肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)92 長さ(cm)90 寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤
1ケース(16本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の両面テープで貼るだけの簡単取付で省エネ効果のある窓用シートです。 目隠し効果もあり外からの気になる視線をカットできます。 熱線(赤外線)を約43%カット。 肌で感じる不快なジリジリ感を軽減します。
幅(cm)92 長さ(cm)90 寸法(cm)92×90(1本あたり) 質量(g/本)415 材質シート:PET、両面シール:PETアクリル系粘着剤 スモーク
1ケース(16本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。 長さ(m)50 テープ幅(mm)50
1巻(50m)
2,798 税込3,078
当日出荷

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
付属品専用両面テープ(KEBTT48)1巻 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 長さ(m)909 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕様高強度両面テープ付(タイヤ) 付属品フラットエンドタイヤ付 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴数7個穴 仕上ヘアライン 穴の有無小頭用穴あけ加工済み 適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427 穴ピッチ(mm)両端100、中約300
1本(2m)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕様高強度両面テープ付(タイヤ) 付属品フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴数7個穴 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み 適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427 穴ピッチ(mm)両端100、中約300
1本(2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。 タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕様高強度両面テープ付(タイヤ) 付属品フラットエンドタイヤ付 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴数7個穴 仕上ヘアライン 穴の有無小頭用穴あけ加工済み 適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427 穴ピッチ(mm)両端100、中約300
1本(2m)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。 タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕様高強度両面テープ付(タイヤ) 付属品フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴数7個穴 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み 適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427 穴ピッチ(mm)両端100、中約300
1本(2m)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。 仕様フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 幅(mm)80 タイプ丸型 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SC3813R 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813R ケージーパルテック カスタマイズ可
施工が簡単なタイヤを両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途室内用塩ビタイルや長尺シート用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8、皿8 仕上金代:HL、タイヤ:α02ダークグレイ・α03シルバーグレイ・α04パールグレイ・α05ベージュ・α06セーフティイエロー・α09ココアブラウン・α11ダークブラウン・α13チャイニーズレッド・α17リーフグリーン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

窓に貼るだけでマイナス5℃の遮熱効果!。アルミ蒸着加工している表面は断熱効果があり、日差しをカットし、外から見えにくいのでプライバシーを守れます。遮光性約61%、UVカット率約58% ※(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ。両面テープで貼るだけ!。節電対策。室外側:外から見えにくい。室内側:暗くなりにくい。室温上昇を和らげ室内快適!
材質表面:アルミ蒸着・ポリエステルメッシュ 質量(g)1枚:(約)180 寸法(cm)(約)90×180
1セット(2枚)ほか
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

True Dyna吸音材
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
1パック(12枚)
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

True Dyna吸音材
TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
1パック(6枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
1パック(2枚)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社防音シート(窓枠用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様両面テープ付き トラスコ品番663-8871 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.93 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷

花粉・ホコリを防ぎながら気になる視線をカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
用途室外側にとりつけ。約85%の花粉をカット、昼も夜も目隠し効果抜群 材質【本体】ポリエステル【両面テープ】基材:ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系樹脂、離型紙:紙 GY 寸法(cm)100×200
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

塩化ビニル系カーペット専用両面粘着テープ
用途クッションフロアの固定に最適です。テープは薄くて強いフィルムを使用していますので表面の段がつかずきれいに仕上がります。なお、ご使用の場合、カッターもしくはハサミ等でお切りください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取り付けの木目柄LEDウォールライト ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯 玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利 約60秒後に自動で消灯 表面は落ち着きのある木目柄シートを使用 電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売) 付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能
用途店舗のインテリアなどに 材質紙、ポリエチレン、ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取り付けのネコ形LEDウォールライト ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯 玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利 約60秒後に自動で消灯 ネコのシルエットがふんわりを浮かびあがる電球色のLED 表面はまるでネコのような優しい触り心地 電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売) 付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能
用途店舗のインテリアなどに 材質ポリエチレン、レーヨン、ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等 規格10巻(幅4cm×3m巻) 素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(3m×10巻)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等 仕様標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚 規格100枚(幅10cm×10cm) 素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(100枚×10袋)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框 基材MDF 表面化粧シート貼り ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

入隅部分のピンホールを簡単ブロック 室内の入隅部分の気密処理に最適です。入隅部分のテープ処理の手間を省き、簡単に施工できます。製品の両面テープが気密シートに密着し、ピンホールをブロックします。
用途コーナー気密 材質ポリプロピレン 規格寸法(mm)70×70×70 色調ナチュラル 入数(個)10入
1ケース
3,898 税込4,288
5日以内出荷

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框 基材MDF 表面化粧シート貼り ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框 基材MDF 表面化粧シート貼り 関連資料(0.59MB) ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
1本
特価
5,400 税込5,940
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付) 寸法(mm)450×300×24 アズワン品番64-5074-99
1パック(2パック)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
1箱(44枚)
17,990 税込19,789
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

朝日ウッドテックアネックスST スマートレイヤー
エコ商品
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリングです。大変なフローリングはがしが必要ありません。上貼りしても床暖房の温度低下は1℃未満なので、既存の床暖房もそのまま使用できます
用途一般・床暖房対応 厚さ(mm)3.6 幅(mm)151.5 長さ(mm)909 タイプ1P 工法上貼り 表面オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(24枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【賃貸OK!貼ってはがせる】女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロア用タイル(パネル)です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。両面テープを下地に貼って、石目タイルを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!。パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×2
1箱(26枚)
19,990 税込21,989
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エミネンスリフォームフロアー用の框部材。接着はEPシングルウレタン低臭α(シンコール)と両面テープ(JH-111)を使用してください。この商品は既存の木質床面・框面に直貼りする戸建て住宅の改装用框です。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。施工可能な下地材は木質系框です。それ以外の下地に施工すると框の浮き、踏み鳴り、割れなどの原因となります。上貼りタイプのリフォーム框への重ね貼りはできません。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材 寸法(mm)256(天面92、見付面165.5)×1950 厚さ(mm)1.5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付) ケース質量(kg)1.2
1箱(20本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【フローリング本体と専用両面テープのセット品】 軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材 既存床暖房システムの上からリフォームができる。 薄いから段差のないリフォームができる。 薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。 床表面に抗菌・抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。 既存の床に上から貼るだけの住みながらリフォーム。 壁にも貼れるので、統一感のある空間に。 エコに配慮した素材を、基材に採用しています。
仕様ケース帖数:3.3m2 幅(mm)151.5 厚さ(mm)1.5 長さ(m)909 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス) グリーン購入法適合
1ケース(24枚)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)64
1箱(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)64
1箱(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付) ケース質量(kg)1.4
1箱(10本)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)60
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×30cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)220
1箱(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)60
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KG516ASD 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ外部用 KG516ASD ケージーパルテック カスタマイズ可
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 付属品両面テープ付 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)下穴5.8皿8 仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン 穴ピッチ(mm)300前後 サービス分類オーダー・加工
1本
1,490 税込1,639
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります