建材・エクステリア :「仮設トイレ 水」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
色(扉)標準色(パープル)
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器
質量(kg)約90
タンク容量(L)便:300
水タンク容量(L)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
高さ(mm)2240
奥行(mm)1125
間口(mm)850
仮設トイレに特化した専用消臭剤。従来のトイレ消臭剤にはない「グリーンフローラル」の香りが特徴。抗菌作用によりアンモニアや硫黄水などの悪臭を除去。
用途仮設トイレの消臭・除菌
使用方法汲取式の仮設トイレの洗浄水(清水)タンクに半分の500mLを投入。下部の便槽タンクに残りの500mLを投入して使用します。
容量(L)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容キャップ・パッキン各3
材質ABS樹脂
1セット(2個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。一度の踏み込みで約200ccの水量。ご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM他
ポンプ容量(mL)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質青銅、黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。洗浄方法の見直しで水量が従来の28%カットご使用になり水の出が悪くなった際には交換時期となります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM他
ポンプ容量(mL)130
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
用途仮設トイレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
質量(kg)約85
水タンク容量(L)70
タンク容量(L)便:300
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。