建材・エクステリア :「取付木ネジ」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン ホワイト 質量(g)約460 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5 内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

大変な靴の脱ぎ履きを楽にできる折りたたみ式椅子。壁面から30cmの使いやすいサイズ。使用しないときはパタンとスッキリ収納。使用時は上にもちあげるだけ、収納時は椅子板を少し上方向に持ち上げて、先端のレバーを押しながらたたみます。木ネジで取り付けるだけの簡単取付(ネジがきく場所を選んでください)。取付に必要な道具:メジャー・鉛筆・電動工具・下地探し器(あると便利:マスキングテープ、水平器)
付属品椅子板(ブラケット2本付):1組、ブラケット固定ネジ(M4×40:6本)、(M3.5×40:8本)、ロングドライバー(30cm):1本、型紙:1枚、取扱説明書 材質【椅子板】集成材【ブラケット】SPHC 寸法(mm)【椅子板】300×500 奥行(mm)【折りたたみ時】34【使用時】300 耐荷重(kg)100 関連資料(3.68MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

雨や風を避けてベランダスリッパを室内の窓や扉に吸盤で付けて簡単収納!付属の木ネジで壁にも取り付けられます。ベランダの外側に取り付けても便利です。
付属品吸盤(PVC)×4 木ネジ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン 質量(g)約420 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×5×12.5 内寸(cm)ホルダー部:約W24×D3.7
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

WCC10 デルカテック ワイヤレストーク 親機1台 DXアンテナ 動画あり
最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 。6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 。ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 。ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様保証書:取扱説明書に付与、呼出:子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、着信音:8種類から選択、登録可能台数:最大6台(子機 WCS10、簡易移動機 WCM10) 付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1 質量(kg)0.21 (ACアダプター除く) 寸法26×150×125mm 使用温度範囲(℃)0~+40 規格ARIB STD-T101準拠 電源専用ACアダプター(UNL305-0505-JDXA-0013) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A 消費電力1.1W/0.9W(通話時/待受時) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHz step) 機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 電波到達距離(m)通話可能距離:100m(見通し距離) 防水性無し(屋内仕様) 取扱説明書(4.69MB) 音量調節着信音量:4段階(大/中/小/切)、通話音量:4段階(大/中/小/最小) 連続通話時間(時間)制限なし
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。送信機に触れずに呼び出せます。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)。送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1870(生地幅:1800) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

アイリスオーヤマテレビドアホン
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz) 付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座 材質難燃樹脂 ブラックフレーム/ガンメタリック 質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番836-2045 質量(g)約160(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)-10~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-13 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向 付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個) 材質ABS樹脂 品番WT100RG 質量(g)屋内機:99、玄関機:153 タイプ玄関機+充電式屋内機セット 到達距離(m)無線:約100(屋内見通し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3 充電電圧(V)AC100 電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)2000(生地幅:1930) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1670(生地幅:1600) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1820(生地幅:1750) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)770(生地幅:700) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1930(生地幅:1860) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)2050(生地幅:1980) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1415(生地幅:1345) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1820(生地幅:1750) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1770(生地幅:1700) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1550(生地幅:1480) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)910(生地幅:840) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1500(生地幅:1430) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1365(生地幅:1295) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1000(生地幅:930) 高さ(mm)1770 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2 幅(mm)1720(生地幅:1650) 入数1枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1 幅(mm)2780(生地幅:1319×2) 入数2枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1セットほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1 幅(mm)2730(生地幅:1294×2) 入数2枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

セット内容本体1、本体ブラケット2,フック4、持ち出しブラケット4、木ねじ12、本体ブラケット取付ねじ2、フック取付ねじ8、調整用スパナ1 幅(mm)2950(生地幅:1404×2) 入数2枚 関連資料壁付納まり図(0.38MB) 枠付納まり図(0.35MB)
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1セットほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セットほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入) オータムブラウン 適合シリーズ樹の木Ⅲ
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入) オータムブラウン 適合シリーズ樹の木Ⅲ
1セット
1,098 税込1,208
7日以内出荷

セット内容樹の木Ⅲボードラインフェンス/取付ねじ別途手配:SSC04025D(ブロンズ5本入) オータムブラウン 適合シリーズ樹の木Ⅲ
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷

調光タイプのロールスクリーンです。ドライバー1本で取付できます。
用途スタイリッシュなインテリアに。 高さ(mm)2000 セット内容ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具 材質スクリーン:ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ10 0245
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります