建材・エクステリア :「台風窓ガラス保護」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
はじめてフィルムを貼る方におススメ!
表面樹脂コーティング 防災フィルム フィルムに傷がつきにくい! 透明度が高い!
ガラスの飛び散りを防ぐフィルム 食器棚・小窓・鏡・キャビネット用 楽しいイラストの貼り方辞典付
【いままでのとここがちがう!】
キズがつきにくい・・・樹脂でコートしてあるキズがつきにくいフィルムです!
施工時・施工後の拭き掃除でもキズがつきにくいので長期間キレイなままご使用いただけます。
透明感バツグン・・・透明度アップ!
透明度が高いフィルムです。だ・か・ら貼っても違和感を感じません。
フィルムを貼るとくもりそうで・・・と、二の足をふんでいた方にピッタリ!です。
キレイに貼れる・・・あせらずにフィルムに水をた~っぷり吹きかけて貼りつければキレイに貼れます。
厚さ(μm)50
付属品スプレー原液、貼りつけ用ヘラ
寸法(長さL×幅W)(mm)460X1000
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ
材質ポリエステルフィルム
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番389-1810
材質ポリカーボネート
質量(g)660
寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
台風対策 飛散防止 JIS規格品 ガラスフィルム 窓貼りシート 窓用 フィルム 飛散防止 台風 対策 防災 日本製
用途飛散防止 。貼ってはがすことが可能です。きれいにはがせる。透明タイプ
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエステル
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。