建材・エクステリア :「型枠 座金」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(200枚×10袋)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷

型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4579 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)225
1袋(10本)
3,098 税込3,408
当日出荷

三協テックセパクランプ2
1つで三役 型枠当板金物(角パイプ60角 クサビ式)が登場。 足短(K-1)・足長(K-2)・リブ(K-W)も兼用でき管理がしやすく経済的。
用途型枠工事に使用 パイプ径(Φmm)60角パイプ用
1箱(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国元商会KSタイ当板
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板 仕上溶融亜鉛めっき
1セット(50個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100本)
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

1袋(40本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 トラスコ品番116-4580 材質スチール 長さ(mm)150 質量(g)222
1セット(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
サイズ(mm)5/16×150
1箱(50本)
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドドリルで楽々、高速締付け。軽負荷の片持ちにも対応。50角・60角を兼用。直付・2段・3段締めもOK。(※3段締めは50角のみ)
型式T座金 質量(kg)0.226
1袋(100本)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用 材質(本体) ねじ径W5/16
1袋(50個)
359 税込395
当日出荷

1箱(200個)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
899 税込989
11日以内出荷

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)MFタイ
鋼製型枠のリブ穴にワンタッチで取付けられるので、セパの位置に関係なくバタの位置が選定できます。
用途座金とセットして座金締付け金具として使用します。
1ケース(100本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

1ケース(500個)
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。 座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
1セット(10本×2パック)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品質の安定した高炉材を使用しています。 一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。 モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。 既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。 実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
1セット(10本×2パック)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ2型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ1型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ3型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります