建材・エクステリア :「塩ビ用接着剤」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に 材質本体:ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。 面積(m2)1.97(15枚)
1ケース(15枚)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アサヒペン生のりパックカベ紙
エコ商品
のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人工芝どおしを接着する際にジョイント部分に使用する下地シートです。 ターポリンシートに人工芝専用の接着剤を塗布し、人工芝どうしをつなげます。 引裂強度や引張強度高く、耐久性や耐水性に優れているため、屋外でも使用できます。 ・ウレタン系接着剤との相性がよく、接着後の耐久性が抜群。 ・塩化ビニール樹脂でコーティングしてあり、耐候性が高く、カットしてもほつれない。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質塩化ビニール樹脂 長さ(mm)20000 幅(mm)150 グリーン
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

D-KABEGAMI のりつき アサヒペン 動画あり
アサヒペンD-KABEGAMI のりつき
エコ商品
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用 幅(cm)92 長さ(m)2.5 仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貼ってはがせるデコタイルシート
材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(はく離紙)紙
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040196 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

リンテックコマース表面丈夫 キズに強い壁紙
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。壁紙工業会認定「表面強化壁紙性能規定」判定基準3級に相当する表面丈夫な壁紙です。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。貼れる面:ベニヤ板、しっくい壁、古い壁紙をはがした面、せっこうボード。
用途壁紙の貼り替え 材質表面材:塩化ビニール 接着剤:ポリビニールアルコール系 縦(cm)92
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000 寸法(mm)500×500 材質(パイル)(表面材)ポリエステル100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110097 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)3(ループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110095 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110090 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13.5 全厚(mm)9 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に、キッスシーラー中の活性基(カルボキシル基)と生コンクリート中の金属酸化物が、化学結合を形成して接着します。更には、物理的投錨効果も合わせて完全な接着性を発揮します。 キッスシーラーは、長期的に柔軟性を有し、コンクリートの膨張収縮、不等変位に追従して止水効果を持続します。 キッスシーラーは、ブチルゴムと飽和高分子を主成分としているため、化学構造的に安定であり優れた耐候性を有します。 塩ビ止水板、ゴム止水板等の接合は、熱融着、加硫接着等の作業を必要としますが、キッスシーラーは、重ね合わせて圧着するだけで接合出来ます。 Pタイプ(鉄板芯材入り)は、両端部に穴を設けているため、番線等によって仮止めが容易です。 Pタイプは、鉄板芯材が入っているため現場に合わせて折り曲げ加工が出来、又、生コンクリートの打設圧に対して曲がる事なく確実な施工が出来ます。
用途【土木関係】トンネル2次覆工打継部(アーチ同士、側壁同士、アーチ~側壁、側壁~インバート打継部等)。電力関係構造物コンクリート打継部(原子力発電所、水力、火力発電所、導排水路等)。ダム(監査廊打継部、導水路打継部等)。共同溝コンクリート打継部(ボックスカルバート等)農工業用水路(インバート同志打継部、L型ブロック~インバート打継部等)。シールド2次覆工打継部。連続地中構造壁のコンクリート水平打継部。耐圧盤(底版)のコンクリート鉛直打継部。二次製品コンクリートの外周打継部。上下水処理場、貯水場、プール、堤防、護岸、その他コンクリート打継部の止水。 コンクリート舗装用成型目地材。 【建築関係】RCビル各階打継部、屋上目地、ベランダ打継部、エキスパンション目地、地下ピット打継部等。仮設H鋼~コンクリート打継部、貫通管~コンクリート打継部、その他コンクリート打継部の止水。 仕様針入度(10-1mm):85±15 長さ(m)10 温度(℃)柔軟温度:-50以下 抗張力0.1N/mm2以上 伸び(%)1200%以上 不揮発分99%以上 吸水率(%)0.3以下(7日間23℃水中浸漬) 接着力生コンクリートとの接着力:0.10N/mm2以上(凝集破壊)
1箱(10m)
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
用途壁紙の貼り替え 材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系 タイプ防カビタイプ 横(cm)500
1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140043 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります