建材・エクステリア :「壁掛け台」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの効かない壁に最適です
用途石膏ボード専用棚受・棚板セット 棚板厚さ(mm)10 材質(棚板)ブナ天然木合板 (木目)、(ブラケット)スチール 付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DECTワイヤレステレビドアホン ELPA 動画あり
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m 電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DWA20R ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要 DXアンテナ 動画あり
ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です
仕様【着信音】室内機用3種類 付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部 質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く) 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)120×60×24.4 規格ARIB STD-101準拠 消費電力(W)通話時 0.1/待機時 0.01 電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで) 周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep) 通信方式時分割多元接続方式(TDMA) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。 防水性IPX4(防沫型) 待ち受け時間(時間)約100(満充電時) 取扱説明書(9.59MB) 音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階 連続通話時間(時間)最大5(満充電時)。※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります