建材・エクステリア :「外壁用」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など
材質ラワン構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格BCグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など
材質針葉樹構造用合板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格CDグレード
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
屋外用タイルを外壁に貼る際にお使いください。特に180cmを超える場面での使用の際は推奨しています。
用途外装の壁面タイル施工時に
材質ステンレス
寸法(mm)縦40×幅40×厚さ10
入数50
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
2020年のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に対応。外壁付加断熱工法専用32K高性能グラスウールボード。外壁の保持安定性に優れ、横桟方式にピッタリの厚さ45mmと60mmの2種類。表面で水をはじく撥水タイプなので急な雨濡れにも安心。グラスウールは不燃材のため火災延焼等にも安心。高い吸音性能で音環境にも優れた住環境を実現します。
用途住宅用断熱材(付加断熱用)
グリーン購入法適合
構造木造軸組工法
寸法(幅W×長さL)(mm)410×1820
JIS呼びA9521
熱伝導率(W/mk)0.035
使用場所外壁(付加断熱)
密度(kg/m3)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
外壁を傷めずに簡単取付け!
簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!!
お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約575×485×905
色ブラウン/ベージュ
高さ(mm)約905
質量(g)8300
間口(mm)575
有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)約30(棚板・底板)
内寸法(mm)約500×370×800
開口部(mm)約455×715
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。
熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができます。
用途外壁・内装用。
厚さ(mm)約12
質量(g)約140
寸法(縦×横)(mm)約65×215
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
用途外壁
働き幅(mm)400
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
仕様張り方:縦横
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
YKK APの「シャローネ」シリーズで、住宅から外構までトータル提案
住宅から外構まで個性を引き立たせるアクセント装飾
自由に組合せ可能な商品設定
外壁色とのコーディネイト性を高める色設定
用途住まいに個性的なアクセントを添える壁飾り
植栽を照らし、外壁に光の影を映すスポットライト。外壁やシンボルツリーなど、その陰影を美しく映し出し、エントランスはもちろんのこと夜のガーデンをいつもとは違う憧れの空間にします。ブラウンの本体カラーは樹木と幹や緑に馴染みます。色温度:3000k消費電力:3.0w耐水性能:防噴流形光源:LEDモジュール(電球色)入力電圧:AC100V注意点:LEDモジュールの交換はできません。本体ごとの交換となりますのでご了承ください。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.4
色ブラウン
直径(Φmm)60
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC100
光源LEDモジュール(電球色)
色温度(K)3000
耐水性防噴流形
寸法(高さH×奥行D)(mm)104(304)×70
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。
糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。
散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
幅(mm)655
色ホワイト
山数20.5
働き幅(mm)575
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。