建材・エクステリア :「天然木 シート」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
天然モクモク! 自然の木の風合いをお楽しみ下さい。簡単リメイク! はさみで簡単にカット出来自由に曲がる。
燃やしても有害物質を発生せず、紙同様、リサイクルも可能な環境にも配慮した将来性のある本物志向の素材です。
用途内装・雑貨・DIY用化粧材・リメイク(腰壁・扉類・枠類・オーディオ等家電製品の側面・天板・クラフト・ノート等文具の化粧材等・缶の化粧材・切り絵文字・ランプシェード・小物類等あらゆるリフォームシートとしてご使用頂けます)
厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27
面でもはれる! 曲げてもはれる! 表面無塗装、裏面粘着シールタイプ(天然木使用)柱・枠等のリフォーム用で柔らかく角も貼りやすい。自然の木の風合いをお楽しみください。
用途柱・家具・建具・扉枠類の補修・木口の飾り・装飾など
幅(mm)140
長さ(m)2.8
厚さ(mm)0.35、(剥離後)0.27
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)50
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
天然木の美しさをリアルに再現したフローリング。
仕様低VOC、4VOC基準適合
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフテックベース+合板
表面抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法捨貼工法
表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)880×2100
家具や壁を簡単アレンジ、デコレーション。貼って剥がせるので賃貸でも安心。お好きなサイズに簡単にカットできます(剥離紙に1cm方眼ガイド付き)表面は濡れてもOK
寸法(幅W×長さL)(cm)45×250
材質本体:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系粘着剤
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に
長さ(m)2
材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです
DIYでの仕上や家具などの模様替えなど
自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-40)。継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
付属品そえ木
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.5
タイプ一般・床暖房対応
シリーズライブナチュラル
基材合板+特殊クッションシート
表面銘木単板
工法直貼り
表面仕上げマット塗装
防音性能LL-40
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745
幅(mm)454.5
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工家具調面取り加工、塗装仕上げ
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
表面のオレフィンシートに新しい天然木柄をラインナップ。機能性を兼ね備えた高機能フローリング。
用途一般・床暖房対応
付属品そえ木、スペーサー(装着済み)
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.3
タイプ1P
表面オレフィンシート
工法直貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能LL-45
グリーン購入法適合
天然木の素材感に、使い込まれた風合いを化粧シートで再現。ラスティックな雰囲気を演出します。
用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
仕様クリーンウッド法:合法性確認済
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+国産材合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.87MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。框サイズに合わせたカットも簡単です。
適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ
基材WPB(ウッドプラスチックボード)
表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。
7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。
厚さ(mm)6
幅(mm)300
長さ(mm)1818
表面仕上げコート+オレフィンシート
基材MDF
加工抗菌加工
推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級F★★★★
仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
表面化粧材に無垢材から鋸で挽き出した1.5mm厚の無垢材挽き板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-45)。節や白太といったキャラクターをふんだんに活用することで、天然木ならではの躍動感を感じられ、床暖房対応、耐久性などの機能面も併せ持ちます。
長さ(mm)909
幅(mm)145
厚さ(mm)13.7
タイプ一般・床暖房対応
シリーズライブナチュラル プレミアム
基材合板+特殊クッションシート
表面天然木無垢材挽き板
工法直貼り
表面仕上げナチュラルマット塗装
防音性能LL-45
グリーン購入法適合
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。