建材・エクステリア :「安全対策」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)
用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策 厚さ(mm)3.2 奥行(m)0.0763 支柱径(Φmm)76.3 高さ(m)0.8 ビーム段数(段)3 ビーム径(Φmm)48.6
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京都スペーサーKSサインコーン
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。 仕様設置間隔:2.5m以内 質量(g)800 全高(mm)620 仕上溶融亜鉛メッキ
1箱(10本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

大成ファインケミカルエコクリーンラインテープ
優れた耐久性を有する抗菌剤配合のラインテープです。 一般的な塩ビラインテープより長持ちします。
用途工場や倉庫のエリア分けや整理、また接触事故を防ぐ安全対策に 長さ(m)20 厚さ(μm)143
1巻(20m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントマットのずれ防止用。 安心・安全対策品
用途ジョイントマット用ズレ防止シート 材質オレフィン樹脂 ホワイト
1枚
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

069311 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE20NEAR ニュートラル20 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)69 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069313 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE35NEAR ニュートラル35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)45 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069282 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE50NEAR ニュートラル50 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)45 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069284 【オーダー】スコッチティント 遮熱 RE70NEAR ニュートラル70 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)45 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能。 天端作業の安全対策に最適です。
付属品Uナット×2、平ワッシャ×2 質量(kg)1.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納) 材質スチール (メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ タイプメッシュパネルタイプ 径(Φmm)【メッシュ】約4.4 寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。パネルはポリカーボネート3mm厚
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション) 材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール 幅(mm)1000 タイプスクリーンパネル
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

069319 【オーダー】スコッチティント 遮熱(ミラー) RE50NIAR ライトニッケル50 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
金属膜が日射を反射することで暑さ対策をすることができます。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 またプライバシー保護対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)57 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

060773 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MACR-I マットクリスタル アイ 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

060775 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2FGMR マーレ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)90 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,900 税込11,990
3日以内出荷

069452 【オーダー】スコッチティント DC000 型板・すりガラス用フィルム 透明 1180mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
型板ガラスへ貼り付けることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1180 質量(kg)0.5 長さ(m)1 フィルム厚さ(μm)256 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

069454 【オーダー】スコッチティント DC001 型板・すりガラス用フィルム マット 1180mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
型板ガラスへ貼り付けることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1180 質量(kg)0.5 長さ(m)1 フィルム厚さ(μm)256 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

069456 【オーダー】スコッチティント DC002 型板・すりガラス用フィルム ミルキー 1180mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
型板ガラスへ貼り付けることができます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1180 質量(kg)0.5 長さ(m)1 フィルム厚さ(μm)256 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

069272 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
26,900 税込29,590
3日以内出荷

069270 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LE70CLAR LOW-E70 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
22,900 税込25,190
3日以内出荷

060777 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2BKOP オペークブラック 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)79 サービス分類オーダー・加工
1巻
10,900 税込11,990
3日以内出荷

ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用 長さ(m)0.6 寸法(mm)380×600×9 材質合成ゴム(EPDM) 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください) 硬度60 引張強度(MPa)15.5 伸び(%)640 引裂強度(N/mm)29.8
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。
用途階段用 長さ(m)0.6 寸法(mm)100×600×9 材質合成ゴム(EPDM) 適応下地モルタルコンクリート・鉄板 接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください) 硬度60 引張強度(MPa)15.5 伸び(%)640 引裂強度(N/mm)29.8
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブロンズ
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

069268 【オーダー】スコッチティント 断熱・遮熱 LOW E 20 SILVER 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
夏の暑さと冬の寒さ両方に有効なフィルムです。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)75 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

069390 【オーダー】スコッチティント 反射光害 SH2FRSI-18X フロストシルバー18 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外壁ガラスの外側に貼ることができます。 ミラー調の外観によって、日射を反射することで、暑さ対策をすることができます。 紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)190 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材 ホワイト
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策 取扱説明書(0.3MB) タイプウレタン樹脂カバータイプ 高さ(mm)800 直径(mm)カバー:132 材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装 設置方式コンクリート基礎設置式 反射シート 仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白
1本
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策 取扱説明書(1.2MB) タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ 高さ(mm)850 底面(Φmm)弾性カバー:200 材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装 設置方式コンクリート基礎設置式
1本
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策 仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白 材質カバー:再生ゴム、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装 設置方式コンクリート基礎設置式 底面(Φmm)弾性カバー:165 反射シート
1本
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

069426 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 ULTRA S800 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
特殊積層フィルムを用いた飛散防止フィルムです。 フィルムを積層することで高い耐貫通性能を持っています。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができます。 またガラス飛散防止機能があるため、安全対策が出来ます。 突風などによる飛来物の貫通対策などにも効果があります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)228 サービス分類オーダー・加工
1巻
26,900 税込29,590
3日以内出荷

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策 材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装 厚さ(mm)4.5 高さ(mm)800 タイプ鋼管タイプ 寸法(Φmm)114.3 埋め込み深さ(mm)400 設置方式コンクリート基礎設置式 支柱径(Φmm)114.3 反射シート
1本
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

004162 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAMM ミルキーミルキー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)105 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,790 税込8,569
3日以内出荷

069503 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAMMD ミルキーミルキー ダークグレー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)93 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

069499 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAMMB ミルキーミルキー ブルーグレー 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)95 サービス分類オーダー・加工
1巻
17,900 税込19,690
3日以内出荷

069497 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MAOW オペークホワイト 1250mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1250 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)142 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069493 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2FNCR ファインクリスタル 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)86 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

004172 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2EMES エッセン 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)120 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,990 税込9,889
3日以内出荷

004164 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2MACRX2 マットクリスタル2 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)126 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

004156 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2EMLA ローザンヌ 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)113 サービス分類オーダー・加工
1巻
6,990 税込7,689
3日以内出荷

004155 【オーダー】ファサラ フロスト/マット SH2EMOS オスロ 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透過率の違いによるバリエーションが豊富にあり、ガラスの向こう側の透過具合の調整が可能です。 有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。 また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)119 サービス分類オーダー・加工
1巻
6,990 税込7,689
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング