建材・エクステリア :「安全柵フレーム」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用安全柵。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。シンプルなメッシュ形状、フレームレスデザインのメッシュパネル、開放感があり視界が良く、周囲に違和感なく溶け込みます。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。メッシュパネルへの吊り下げ耐荷重は100kgです、工具や金具を吊り下げて壁面収納ができます。連続して設置する場合は、場所や用途に応じて支柱間隔を変更できます(最小80mm~最大2m)。切り欠き加工など、現場で簡単に切断できるので操作盤などの設備に干渉するか所を回避できます。切断面は鋭利な状態になるので別売オプションパーツの小口キャップ(TCPT-0008)で保護してください。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプもございます
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)。工具や治具などの収納(壁面収納)
材質スチール
色(メッシュパネル)黒、(支柱)オレンジ
タイプメッシュパネルタイプ
径(Φmm)【メッシュ】約4.4
寸法(幅W×高さH)(mm)【メッシュ】55.3×54.6
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。