建材・エクステリア :「家庭用収納庫」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
軒下や省スペースを有効活用できる小型収納庫
用途丈夫なスチール製収納庫
付属品棚板1枚、鍵
材質スチール(焼付粉体塗装)
色本体:ライトグレー、取っ手・鍵部:ブラック
奥行(mm)450
耐荷重(kg)棚板:25、底板50
扉形式引き戸
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
ドライバー1本で組立簡単。
ハーフ棚仕様で、細かなものから長物まで収納可能です。
収納物に合わせて棚板を12段階に調整可能!
間口(mm)890
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)420×355
HMGシリーズは屋根の傾斜を前後にセットでき、雨水の流れの選択(前後最大3度まで)ができます。
また水平にすることも可能です。
仕様鍵付き
高さ(mm)約1000
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
用途屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。
材質スチール(焼付塗装)
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板:25、底板:50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)885×355
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式観音開き
トラスコ品番836-4735
材質(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)約10
色ブラック/グレー
高さ(mm)850
質量(g)10045
間口(mm)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
吊扉で開閉がスムーズです。
付属品棚板1枚、鍵付き
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
扉形式引き戸
引戸がお洒落な木目調仕様。軒下や省スペースを有効に活用できます。
用途屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品棚板×1、鍵
材質本体:スチール(焼付粉体塗装)
色ブラック
奥行(mm)470
間口(mm)890
耐荷重(kg)底板:約50、棚板:約25
棚板寸法(mm)自由棚:(約)885×355
扉形式引き戸
窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm
材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)約820×485×905
色ブラウン/ベージュ
高さ(mm)約905
質量(g)12700
間口(mm)820
有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260
耐荷重(kg)約20(底板)
内寸法(mm)約745×370×800
開口部(mm)約705×755
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ダシーレシリーズ奥行40.5mmのスリムタイプ。
狭いスペースでもらくらく収納
使いたい道具を使う場所の傍に・・・ 設置場所をイメージしてみてください。
扉がピタッと閉まるストッパー機能付。
扉は高級感のあるビード形状。
仕様鍵付き、転倒防止金具付き
間口(mm)1205
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2
組立時間約30-40分
取扱説明書(1.62MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
扉形式引き戸
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約30-40分
取扱説明書(2.14MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
商品タイプ幅90ロータイプ
11段階調節可能なハーフ棚仕様で、用途に合わせて自由に棚の高さを変更可能。観音開きの両扉式で大きな荷物でも取り出しがスムーズに行えます。
用途屋外収納庫・物置・スチール収納庫・家庭用収納庫
付属品棚板×4、鍵
材質本体:スチール(溶剤塗装)
質量(kg)40.5
色マットブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)730
間口(mm)750
耐荷重(kg)底板:約80、棚板:約10
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×680×1550
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)620×1495
棚板寸法(mm)約370×350
入数2
取扱説明書(2.01MB)
扉形式観音開き
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)500
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20
組立時間約40-60分
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
ブロック数4
間口(mm)900
高感度デザインの磨かれた物置。
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。
耐久性と滑りに配慮のアルミレール。
0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。
安心と便利の2ロックシステム錠。
調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
高さ(mm)1100
扉形式引き戸
間口(mm)1304
奥行(mm)530
耐荷重(N/m2)(屋根)1200、(床)4000
大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン
材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です
組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。
ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ
付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング
材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼
質量(kg)41.3
高さ(mm)1850
奥行(mm)1270
間口(mm)2130
組立時間約300分以上
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117
取扱説明書(3.14MB)
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
ヨーロッパの田舎町のような、こころひかれる小屋。
北欧や東欧の田舎町にタイムスリップ。
まるでアンデルセン童話に出てくるような、おしゃれでかわいい大型収納庫です。
個性的な二面切妻屋根は「ギャンブレル屋根」 といって、18世紀にヨーロッパからアメリカに伝承されたデザイン。
グレー×ホワイトの配色がめずらしく、一般のご家庭でも、農園やファームの牧歌的な風景が叶います。
このサイズ、かわいらしさ。家庭菜園の農具置きにぴったり。
収納力抜群の大サイズ!
ガーデングッズ以外にも、キャンプやバーベキュー用品、スケートボードやゴルフバッグの他、タイヤなどの車用品、三輪車やポリタンクのような生活感のあるものもスッキリ片づきます。
お庭だけでなく、カフェやホテル、アトリエ、別荘、植物園などで、オブジェを兼ねた収納庫として置いていただけます。
高さ(mm)1870
間口(mm)1610
奥行(mm)900
色グレーホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板(1枚)/約720×500
質量(kg)75.2
材質本体:ツガ材、屋根部:杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で60分
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。