建材・エクステリア :「巾木 65」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7
長さ(mm)3950
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950
幅(mm)51
厚さ(mm)9
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)57
厚さ(mm)7
規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)75
用途(建物)福祉施設、病院、学校、公共施設、オフィスビル、商業施設など、(部位)居室、一般病室、一般室、廊下、教室など
長さ(m)25
高さ(mm)60
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35
厚さ(mm)3
材質PP(ポリプロピレン)
全長(m)4
壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。
長さ(mm)914.4
高さ(mm)100
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
基材MDF
表面オレフィンシート
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)3900
厚さ(mm)7
高さ(mm)50
基材MDF
表面オレフィンシート
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)80
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
関連資料(1.29MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)60
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)25
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1袋(30個)
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。