建材・エクステリア :「床上げ材」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)1820 幅(mm)600 厚さ(mm)20 質量(kg)14 規格T2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

ステップライン置き敷タイプOAフロア
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材 ブラック
1枚ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


日本住環境床断熱フック
「あっという間に高性能」150mm床断熱工法実現 床断熱工法の手間とコストを解消する、床断熱補助アイテムです。床上げをせず、大引き下に断熱材を施工することで、性能も施工性も向上し、燃費半分を目標にした高性能床断熱工法を実現できます。床断熱フックを使用することで、安定した木下地が組めます。
用途床断熱補助 材質合金メッキ鋼板 規格寸法(mm)142×45×53 色調シルバー 入数(個)100入
1ケース
41,980 税込46,178
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング