建材・エクステリア :「床底上げ」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
リニューアル工事に最適な置敷タイプのOAフロア。
フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。
仕様1平方m分
事務所や多目的施設などの施設で移設や増設に際して加工が容易で仕上げ材料を選ばずに施工性の優れたフレキシブルに対応できる置敷式の樹脂製OAフロアパネルです。
材質再生ポリプロピレン
厚さ(mm)50
規格JIS A 1450
幅(cm)25
長さ(cm)25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×250×50
静荷重(N)3000
施工面積(m2)1(1セット16枚あたり)
1セット(16枚)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色ブラック
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
働き方が変わりつつある現代において、 オフィスの在り方も変わりつつあります。
プラスチック製フロアのパイオニアである私達の使命として、移設や増設、働くスタイルの変化に合わせて私達は開発を重ねてきました。
コストパフォーマンスとフレキシブルな機能を兼ね揃えたフリープランフロアをご覧下さい。
用途オフィス用床材付属品
材質樹脂台座 + 鋼板パネル
耐荷重(N)3000
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。