建材・エクステリア :「抗菌 砂」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に 左官材料に 材質天然砂 標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋 粒径(mm)2以下
1袋(15kg)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

[除菌サンド]は、高温で殺菌処理を行っております。開封後は使用方法や環境により雑菌が発生する恐れがありますので取り扱いに注意してください。
用途都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に 仕様抗菌効果無し 標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
1袋(15kg)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

油汚れもカンタンに拭き取れる。※砂目タイプのフッ素加工が施されたシートです。※手アカのつきやすい玄関や、汚れやすいレンジまわりにお使いください。※。※貼れない面:凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外。※直射日光の当たるところや、常時高温(80度以上)になる面。※フッ素加工やシリコン加工の合板。※FRP樹脂ユニットバス。※。※フッ素加工で汚れにくく、強い。※耐熱加工でレンジまわりでも安心※直火から10cm以上離してください。※硬質ウレタン加工でキズつきにくい。※抗菌加工でカビや雑菌を防ぎます。※耐水性粘着剤を使用:キッチン・浴室・トイレなどの水廻りでもお使いいただけます。※※FPR樹脂ユニットバスには貼れません。※※浴室のタイルに貼る場合、タイル目地のスキマからの湿気によりカビ・ハガレが発生する恐れがあります。※裏紙をはがして貼るシールタイプ。※有機物質を含んでいません
用途ちょっとした汚れかくしに使えます。 タイプサンドタイプ 長さ(cm)2000 縦(cm)92
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンテックコマースNEW リフォームシート
裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに 材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙 耐熱温度(℃)80
1巻ほか
789 税込868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング