建材・エクステリア :「擁壁用透水マット」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)パイプフィルター
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シーリング工事用 水抜きパイプ
グレイ
1個
219 税込241
当日出荷

リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。 幅(mm)1000 グリーン NETIS番号CG-080026A(AS)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォータイトレンペキルーフ
山留壁面に設置することにより、どんな山留でも先やり防水を可能にする下地となります。
用途地下外壁防水(先やり工法)用下地形成材 長さ(m)50
1本(50m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります