建材・エクステリア :「敷居段差解消」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)2
敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして
長さ(mm)2000
幅(mm)125
厚さ(mm)2
全長(mm)2000
質量(g)1300
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)2
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本
材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
長さ(m)2
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。