建材・エクステリア :「断熱 テープ エアコン」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高反射遮熱アルミ素材で外からの熱や冷気を大幅カット!。窓やドアに取り付けることで夏は外からの強い日差しを遮り室内の温度上昇を防ぎ、冬は外からの冷気を防ぎ室内の温度低下を抑えます。ハサミやカッターでかんたんに切ることができます。遮熱率:73%(S65+) (試験方法:JIS L 1951)
用途窓ガラスに、勝手口ドアのガラス部に、エアコン室外機のカバーに 付属品両面テープ(25mm幅×1200mm 3本) 材質(断面図)PETフィルム(ポリエチレン/アルミ) 長さ(mm)2000 幅(mm)1200 厚さ(mm)4
1個
1,998 税込2,198
欠品中

窓やカーテンから伝わる冷気・熱気を和らげます!通常のカーテンのようにレールに取り付けるだけ。日傘の生地でできているのでフローリングや家具などの日焼け防止に。UVカット率99.9%以上。熱反射と遮熱力で冷暖房効果を維持し快適な室内に。延長シートを取り付けて窓下がらの冷気・熱気を軽減させます。ガサつかずツルツル感とやわらか素材で通常のカーテンのように滑らかに開閉できて便利。洗濯OK(※手洗い)。
用途暑さ対策 寒さ対策 断熱カーテン エアコン 冷房 暖房 省エネ 節電 セット内容本体2・延長シート2・保護テープ・フック14 材質本体/ポリエステル100%、フック/ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(cm)100×180~215
1組
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります