建材・エクステリア :「断熱材固定金具」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm)5.4 外径(Φmm)32 表面処理三価ユニクロ
1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷

つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。 両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質冷間圧延鋼板SPCC 穴径(Φmm)5.4 外径(Φmm)32 表面処理三価ユニクロ
1箱(500個)
5,998 税込6,598
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)30 厚さ(mm)型枠:45、50 高さ(mm)25 関連資料(0.16MB)
1箱(20個)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります