建材・エクステリア :「暗くなると自動点灯」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
特価
本日12月1日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)725 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3 質量(kg)0.3 材質ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能IP66 LED0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場をスタイリッシュに照明!。スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。単管ソケット(AR-1424)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。
材質スチール・ステンレス+PP 規格Φ80mm×455L
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)700 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.11MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)755 電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.12MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、 色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。 色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。 満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350 LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)1060 電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.1MB)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)605 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。 仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒 質量(g)620 電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507 点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー 設置場所屋外(保護等級 IP54) 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可) 取扱説明書(2.09MB)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時) 電源ソーラー充電式・USB充電 点灯方式自動(明暗センサー) 防水性防雨構造 光源LED
1台
599 税込659
当日出荷

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。 材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×15.1×50
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。 材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。 材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!。ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!。3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!。自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!。高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!。常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。 材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAC4195 地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC 動画あり
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。 セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個 ブラック 連続使用時間(時間)約6.5 ライト種類LEDライト(最大約30lm) 充電時間(時間)約8 内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh) 防水仕様IP44 (自社調べ) 取扱説明書 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト・ブラック 品番SV-6285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150 充電時間(時間)12(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
寸法(mm)幅118×奥行118×高さ535 サイズL 質量(g)275(梱包含む) 電源ソーラー充電式 素材ポリプロピレン、ポリスチレン 光色電球色
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g)約460 スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源ソーラーパネル コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源LED×50球 バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 ソーラーパネル出力2V、100mA 充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh)400 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー ピッチ(cm)電球間隔:約15 点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置 付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1 材質ABS 質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451 消費電力(W)約0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144 センサー光感知センサー 光源電球色 使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 設置場所屋外 光束(Lm)約5 防水性IP44(防雨タイプ)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

HAC3815 ソーラーガーデンライトスリム2本セット HAC 動画あり
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。 仕様防滴・防雨(IPX4) セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本 ブラック 電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305 充電時間(時間)約10 使用可能回数約400回 点灯時間(時間)約10
1式(2本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かわいい森の仲間たちが、お庭や玄関を愉しく演出します、コンセント要らずでお好みの場所に設置できます、太陽光で充電するから電気代0、カラフルに変わるレインボーLEDライトで演出、明暗センサー搭載で周囲が暗くなると自動的に点灯
仕様●サイズ:高さ28×幅12.5×奥行12cm●材質:ポリレジン樹脂・PP●充電時間目安:8~10時間(日照時間、太陽光の強度や入射角度などによる)●点灯時間(フル充電時の目安):6時間
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンエクステリアに優しい明りを 光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯 クラックデザインのカラスボトルが煌めく クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。 ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。 複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。 フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。 置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個 材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻 質量(g)約620 電源ソーラーパネル 光源LED×20球 バッテリーNi-MH充電池 LED色ウォームホワイト バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5 ソーラーパネル出力2V、50mAh 充電時間(時間)約6(晴天時) バッテリー容量(mAh)300 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー 点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。 暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。 乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216 使用電球白色LED1.0W 電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

ファミリー・ライフラタン調ポールライト3本組
お洒落なラタン調ライトでお庭をライトアップ。太陽光充電で面倒な配線不要!暖かな光でお庭を優しく照らします。玄関に、お庭に。電気代0円、とっても経済的。天面にソーラーパネル:電池交換・配線不要!!。昼間もお庭をお洒落に演出!。暗くなると自動で点灯。点灯時間約6時間(フル充電時)。地面に挿すだけの簡単設置。温かみのあるラタン調
仕様自動点灯 材質ポリプロピレン 質量(g)1本:(約)290 電源ソーラー充電式[ニッケル水素充電池(専用電池)] 光源LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×45.5 点灯時間約6時間(満充電時)
1セット(3本)
4,398 税込4,838
12日以内出荷

美しい光でお庭を幻想的に彩るLEDライト。太陽光充電で配線不要!高さを選べる2種類のパイプ付きでお好みに合わせて設置できます。アウトドアの高級ランタンにも使用される、クリスタルカット装飾。昼に充電し、暗くなると自動で点灯。ロングパイプ使用時:広範囲を優しく照らします。ショートパイプ使用時:鮮明に幾何学模様を映し出します。地面に挿すだけの簡単設置。天面にソーラーパネル搭載。電気代0円とっても経済的。点灯時間約8時間(フル充電時)。お客様組立式
材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ステンレス鋼 質量(g)1本:本体:(約)93、ロングパイプ:(約)20、ショートパイプ:(約)6 電源(発電部)ソーラーパネル・(充電部)単4形ニッケル水素電池1本使用 光源LED 時間満充電:約8時間 連続点灯時間約8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.2×6.2×37.5 バッテリー容量(mAh)1.2V 200
1セット(4本)
4,998 税込5,498
12日以内出荷

お気楽でユーモア溢れるソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。充電がされた状態で周りが暗くなると、ライトが自動的に点灯します。【屋外での使用について】常時屋外でご使用いただけます。バッテリー部分が浸水すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
用途ガーデニング用品 付属品ニッケル水素充電池単3形×1 材質本体/ポリクリスタルシリコン・ABS樹脂・PP樹脂・HIPS・ラバー、スティック/ステンレススチール・PP樹脂
1個
2,300 税込2,530
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります