建材・エクステリア :「木枠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。組付時の使用で寸法調整が簡単にでき、加工手間が削減できます。釘穴Φ4mmが4カ所開いていますので木枠に釘で留める事が出来ます。特殊亜鉛鋼板を使用しているので、剥離剤ののりが良く、ノロの付着が軽減されます。錆びにくい材質のため、メンテナンスに優れています。
用途住宅基礎工事に特化した木枠専用の寸法調整用コーナー。出隅部、入隅部のどちらでも使用できます。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
関連資料(0.14MB)
水滴などで傷む前に貼る 木枠を保護するシート 賃貸住宅でも使える キレイにはがせるタイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途目立ちにくい半透明。水滴で傷みやすい家の中の窓枠、脱衣所、玄関などに
材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリプロピレン
色CL
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)540×300×150
塗装クリア
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1665×217×150
塗装クリア
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)953×217×150
塗装クリア
1セット
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)953×520×150
塗装クリア
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)967×329×150
塗装クリア
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×340×150
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1665×520×150
塗装クリア
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
材質木製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×420×150
塗装クリア
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)543×443×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)539×374×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途防カビ
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
用途ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
仕様突板張り
材質MDF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)444×444×150
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金物。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.1MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)45
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)20
関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続する金具。部品の組み合わせによって、2~62mmの長さをクランプすることが可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)と木枠を接続するクランプ。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)77
幅(mm)50
厚さ(mm)53
関連資料(0.16MB)
1箱(30組)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)主筋受:80
タイプ巾止受具無し
関連資料(0.18MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち型枠を浮かす支持金具。ベース厚や鉄筋の被りが簡単に確保できます。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。
材質普通鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.18MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時にレベル出しに使用します。モルタルを敷くときに、均しとレベル合わせが同時にできるのでかがまずに作業ができます。
用途布基礎用一体打ち用M型鉄筋ベースのモルタルを敷く時のレベル出し用の治具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)1500
幅(mm)280
幅W2(mm)(幅2)130
関連資料(0.15MB)
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用のストロングサポーターに使用する延長用パイプ。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のストロングサポーターに差し込んで延長できます。
材質亜鉛めっき
長さ(mm)350
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。
材質亜鉛めっき鉄線
幅(mm)42
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)22
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
仕様(段差)170
材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.13MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:30~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)80
関連資料(0.17MB) (0.09MB)
1箱(30個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部の基礎幅、段差を確保できます。ハーフ吊巾止金具側は鋼製型枠、丸セパ側は木製型枠にセットします。(丸セパ=W5/16(2分5厘=8mm))。巾止にはスリットが入っているので、パネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分(木枠)、内周部分(鋼製枠)に使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板、普通鉄線
幅(mm)基礎幅:150
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質普通鉄線
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.17MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質普通鉄線
幅(mm)100
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.17MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)90
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)50
関連資料(0.17MB) (1.77MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。従来の片止めアンカープレートでは設置できなかった十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。対応基礎幅:120mm以上。アンカー芯固定可能位置:25~105mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金物。片止めアンカープレートで設置できない十字部・コーナー部分のアンカーボルトの固定。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)180
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)15
関連資料(0.26MB) (0.09MB)
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安。上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm。対応基礎幅:120~200mm。アンカー芯固定可能位置:30~100mm。アンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)193
幅(mm)80
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)70
幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200
関連資料(0.21MB) (0.09MB)
1箱(25個)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色TO
寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)。1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)。様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)200
厚さ(mm)型枠:45、50、72
高さ(mm)450
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。