建材・エクステリア :「枠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)12
寸法(mm)900×1800
規格T1
ホルムアルデヒド等級☆☆☆
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
高さ(mm)2200
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
高さ(mm)2200
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)800
有効寸法(mm)800
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)2220
有効寸法(mm)2200
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
色ホワイト
材質PVC
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
丈(mm)16
有効寸法(mm)1800
長さ(mm)1800
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)1800
有効寸法(mm)1800
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
色ツヤ消しホワイト
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)タモ材貼
見込D(mm)160
外高(mm)2274
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)スプルース材貼
外寸法・高さ(mm)2100
見込D(mm)160
開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)スプルース材貼
見込D(mm)160
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)。他社製品に比べ約20%も軽くしました。折り返し付加工など、目につきにくいところにも安全のための配慮をしっかり施しました。補強リブを工夫し強度を増しました。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。 ※一部接続できないメーカーもございます。
用途入隅用パネルとしても使用します。伸縮パネルを使わずに、ピッタリと組み付けたい場合に使用します。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.13MB) (0.76MB) (1.15MB)
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
表面スプルース材貼
外寸法・高さ(mm)2274
見込D(mm)160
開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)スプルース材貼
見込D(mm)160
窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)スプルース材貼
見込D(mm)160
開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
厚さ(mm)24
仕上無塗装仕上
材質(表面)ナラ材貼
見込D(mm)160
外高(mm)2274
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
土間に接する玄関枠こそ、樹脂製がおすすめです。
色ホワイト
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
幅(mm)縦枠:174、上枠:174
高さ(mm)2400
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
色ホワイト
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
高さ(mm)2200
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
ハピア引違い戸用枠材
枠見込み154mm
幅(mm)1645
色クリアベージュ
高さ(mm)2045
奥行(mm)154
1セット
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質樹脂
長さ(mm)598
幅(mm)446
厚さ(mm)65
関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)800
有効寸法(mm)800
平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
色ツヤ消しホワイト
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用部材。Uピンで接続できるので、組付けが簡単です。コンクリート面にビスが露出せず、段差も出ないので仕上がりが綺麗です。コンパネ角パイプ2個、逆Uピン61.5(4個)、コンパネ枠用ビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合のコンパネ寸法調整型枠。
材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ、ユニクロメッキ
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.14MB)
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
色ホワイト
材質化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE
セット内容化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。