建材・エクステリア :「浴室シート」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
凹凸面に貼れる浴室目隠しシート
仕様両面防カビ加工、接着剤不使用
材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)
紫外線カット0.99
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800
厚さ(mm)4
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的
用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色B
長さ(cm)90
耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。
材質発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
浴室床シート「あんからプラス」にご使用いただける、専用の接着剤セットです。
セット内容接着剤(333mL)×2、シーリング材(320mL)×1、くし目ゴテ×1、プラスチックヘラ×1、マスキングテープ1巻
仕様1セット/1.8m2分(目安)
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)ホワイト
耐荷重(N)1470
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
水を使わずに貼れる吸着タイプの目かくしシートです!。※シルエットが外から見えない、しっかり目かくしする粘着シートです。※貼っても浴室は暗くなりません。※ピタッと貼れてサラっとはがせて、糊が残らない!。※吸着タイプのシートです。
材質ポリエステル、吸着剤(アクリル系)、保護フィルム
規格RW
耐熱温度(℃)80
縦(cm)92
横(cm)2000
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策
寸法(cm)45×180
接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!水に強いので安心して使用いただけます。壁紙のほか、小物のリメイクにも。初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。 跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。
材質本体/エポキシ、アルミニウム 表面フィルム/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル
寸法(cm)37.6×13.4
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。