建材・エクステリア :「火災表示灯」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質自己消火性PC+PS樹脂 形状壁取付型 型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437 フラネルブラック 質量(g)約220 備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付 電源電圧自宅情報盤より供給 機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する) 照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上 電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10 撮像素子1/4型カラーCCD 画素数25万画素 警報音・音量70dB以上/1m 通話方式拡声通話
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります