建材・エクステリア :「無塗装サイディング」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質鋼板:高耐候ポリエステル
長さ(mm)3788
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)5.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等)
木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)
材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)
厚さ(mm)7.5
寸法(mm)910×1820
質量(kg)8.5
表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。