建材・エクステリア :「焼付塗装 塗料」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
本体を最小限に薄くし、スマートな取付部品を採用することによりシンプルさを最大限に実現。 本体には高耐食性めっき鋼鈑、シャフト部、取付ビス類にはステンレスを採用し、高い耐久性を実現。 本体塗装には、アクリルウレタン樹脂塗料を採用し、高い耐候性を実現。
用途設計士が好む最薄シンプル庇です。庇使用により玄関内有効面積が増加します。
仕様高耐食溶融めっき鋼板(板厚=2.3mm)
性能【耐風圧】1686(N/m2)(172(kgf/m2))
材質【シャフト(吊り金具)】ステンレス(SUS304)【取付部品】ステンレス(SUS304、SCS14)
表面仕上げアクリルウレタン焼付塗装
出幅(mm)910
積雪荷重(N/m2)980(100kgf/m2)
仕様1~5窓用
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質SPCC t1.6
形状盤組込型
質量(kg)約1.2
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
適合機種CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質SPCC t1.6
形状壁埋込型
質量(kg)約2
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
適合ボックス専用埋込ボックス(CBN-BOX5)
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大150
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.4
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.0
電源電圧(V)DC12(表示器より供給)
消費電流(mA)待受時40、最大210
スピーカー呼出音増設:最大1台
色調日本塗料工業会 B22-90B相当色(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.7
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約5.0
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約4.2
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約6.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時3、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2
形状壁取付型
質量(kg)約3.8
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。