建材・エクステリア :「玄関錠」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
セット内容ストライク1個、取付ねじ3本
色シルバー
適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ジェイフォルム、フェイス、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、リベールⅢ、ルシエール
1セット
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
色ホワイト
適合FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
仕様電気錠操作押ボタン EK3850W
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
色ホワイト
適合エルムーブ、プレナス、断熱玄関引戸(PG)
仕様【メーカー記号】EL-5BY
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
モニター付親機JK-1MD
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話(1分間)/終了ボタン押下による通話終了
・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間時は夜間補正)
・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替
・ズーム映像時、上下左右ボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右各3段階で可能)
・ズーム映像時、ズーム/ワイドボタン長押しによる被呼時のズーム映像位置固定(ズームセット機能)
・モニターボタン押下によるモニター(1分間)/通話ボタン押下による夜間照明用LEDの点灯
・プレストーク機能(通話ボタン長押)
・被呼時、映像および音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間)
・室内コールボタン押下による増設親機への呼出/通話
・解錠ボタン押下による電気錠の解錠
・解錠表示入力時、解錠表示灯点灯
オプションボタン:玄関等の点灯などオプション機能を動作させる
カメラ付玄関子機 JH-DA
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質親機:自己消火性ABS樹脂、子機:自己消火PC+性ABS樹脂
形状親機・子機:壁取付型
色親機:(パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト(N9.5 近似マンセル値、子機:(本体)クリアブラック(パネル部)シャイニングシルバー
質量(g)親機:約460、子機:約190
使用温度範囲(℃)親機:0~40、子機:-10~+60
消費電力(W)待受時1.2W、最大7.0W
出力親機:電気錠:24V AC/DC 0.5A(無重力メーク) オプション出力:24V AC/DC 1.6A(無重力メーク)
電源電圧親機:AC100V 50/60Hz、子機:モニター付き親機から供給
撮影範囲子機:'ワイド時:左右 約170°
液晶モニター親機:3.5型TFTカラー液晶モニター
画素数親機:23万画素
適合ボックス親機・子機:JIS1個用スイッチボックス
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
接続台数カメラ付き玄関子機1台、増設親機1台、呼出音増設スピーカー1台
防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式親機:拡声自動交互通話/プレストーク通話、子機:自動交互通話
最低被写体照度(Lux)子機:約5
カメラ仕様子機:1/4型カラーCMOS
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm
耐荷重(kg)宅配ボックス:15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400
仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装
関連資料チラシ(6.22MB)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイト
質量(g)500
消費電力(W)最大3、待受2
電源電圧AC100V 50/60Hz
機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
警報音・音量70dB以上
通話方式拡声自動交互通話
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。