建材・エクステリア :「着信センサー」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
XP60とXP700のセットです。
セット内容XP60とXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85
センサー寸法(mm)Φ38×21(D)
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP60:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約69
センサー寸法(mm)Φ38×21(D)
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約210
ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能IP55
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所屋内/屋外
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48
電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)313.625
電波到達距離(m)見通し約120
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器)
鍵違い数約25万通り
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥6,268
税込¥6,895
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。