建材・エクステリア :「石目模様」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶器のような質感を再現したセラミック調人工木ウッドパネル。工木なので陶器製タイルに比べて重くて割れやすいという欠点を克服。軽量で敷きつめ作業も楽ラク。陶器製の約1/3(メーカー従来品比)の軽量化。爪のない新ジョイント方式を採用。タイル裏面に付いているジョイントパーツを手で取り外して、接続したい箇所に取り付けるだけでタイル同士を連結することができる。コーナー部や端のカットが不要。すっきり敷き詰めることができる。人工木なのでお手入れも簡単。
用途ベランダ、バルコニー、玄関、お庭、屋上、リノベーション、リフォーム、ウッドデッキ、フロアデッキ、フロアデッキバルコニー、エクステリア、ガーデン、ガーデニング、テラス、保冷、断熱に。ジョイントマット、ウッドタイル、デッキパネル、デッキ材、パネル、デッキとして。 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン、ベース部:ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×25
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木目調の風合いを演出できるジョイント式のタイルです。 簡単に敷き詰め作業ができてウッドデッキ風に。 木材と樹脂の混合材質なので耐候性に優れてます。 裏面は樹脂ベース構造で雨などの水はけも気になりません。
用途庭、ベランダ、バルコニー、玄関まわり等に。 材質(表面)再生木材+再生プラスチック、(裏面)ポリエチレン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×24 質量(kg)約1
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格調ある天然石のつづれ織り。 壁面を描く圧倒的な素材感と美しい陰影、幾重にも織り込まれた高級感あふれる表情。天然石の豊かな趣をそのまま活かした張材が、ファサードに風格ある空間をもたらします。 基本はコンクリートブロックと同一の400×200mmサイズです。※コーナーを利用する場合、現場にあわせて加工が必要となります。 天然石のため色調、パターン、凹凸が1個ごとに異なります。特性としてご理解の上ご使用ください。 天然石を各形状に加工後、施工性の向上を目的にそれぞれのピースを接着剤およびセメントで仮留めしてプレート状にしてあります。施工後の形状を保持するためではございませんのでご理解の上ご使用ください。また、仮留めの際、天然石の形状により隙間から接着剤およびセメントがはみ出していることがあります。施工後に目立つ場合は、処理をお願いします。 天然素材が持つ豊かな色幅が奥行きを与えます。 石の種類により、それぞれ異なった仕上げが施してあります。また、天然の石目にそって手作業で割り剥がすため、寸法・厚みにバラつきがあり、石材によっては割れ肌、ヒビ割れ風のスジやへこみ穴が入っています。 「平型・面型:シルバーグレー」「平型・面型:アッシュグリーン」「平型:セルバ」は表面や石層などで剥離する場合があります。剥離しそうな層は施工前に剥がしてからご使用ください。 「平型:ランダムグレー」は割肌面とスレート面を混ぜることで様々な表情がみられます。 「平型:ムーングレー」は原石生成の特性上、石目模様とは異なる透明や赤色および白色のスジ、石目模様の断裂、黒ボタ(結晶)が見られます。 「平型:ボルカノブラック」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色の結晶の塊が見られます。気泡穴の大きさや密度にはバラつきがあります。 色合いについて「平型・面型:アッシュグリーン」「面型:グラファイトオーカー」「乱型:ラスティグレー」は色幅および色ムラが大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型:コーラルホワイト」の色合いは濃淡の幅が大きいのが特徴です。色幅の指定はできません。 「乱型」は石の特性上、張り合わせの目地部の隙間が広くなることがあります。目立つ場合は、目地詰めなどの処理をお願いします。 「乱型:コーラルホワイト」は、原石生成の特性上、気泡穴や白色および黄色の結晶の塊、カルシウム分が結晶化したオレンジ色の斑点、褐色の石目模様が見られます。 「乱型:コーラルホワイト」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、黄斑状のサビとして現れる場合があります。 「乱型:フェルスグレー」は、原石生成の特性上、白色のスジが見られます。 「乱型:フェルスグレー」「平型:ボルカノブラック」は、内部に含まれる鉄分が経年変化と共に浮き出て、サビとして現れる場合があります。
寸法許容差(mm)縦・横±5
1箱(4枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 ベスビオ
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル 質量(kg)約26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9 商品タイプ600×300
1箱(7枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質コンクリート 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型 仕様明るさセンサ付 材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色) 寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60 消費電力(W)5 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:\32 エネルギー消費効率(Lm/W)18.1 光束(Lm)70 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 関連資料(0.39MB) 演色指数(Ra)90 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります