建材・エクステリア :「石膏ボード 壁紙」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面
材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)92
使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面)塩化ビニル
粘着剤アクリル系樹脂
<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:SLP2025-2027
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-407
長さ(m)1~50
幅(cm)92
柄フリージョイント
防火種別2025/01/04
防火性能不燃 準不燃
サービス分類オーダー・加工
<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:SLP2025-2027
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-406
長さ(m)1~50
幅(cm)92.5
柄無地張り可
縦(cm)リピート:32
横(cm)リピート:46.2
防火種別2025/01/04
防火性能不燃 準不燃
サービス分類オーダー・加工
<掲載カタログ説明>
1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載
2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ
3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集
<壁紙機能説明>
機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合)
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途住空間向け
仕様カタログ名:SLP2025-2027
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-410
長さ(m)1~50
幅(cm)92
柄フリージョイント
防火種別2025/01/04
防火性能不燃 準不燃
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
貼ってはがせるリノベシートです。お部屋の模様替えに最適!。抗菌・抗ウイルス仕様
用途傷の保護 汚れ防止 模様替え 抗菌 抗ウイルス
材質中間層:ポリエステル
長さ(cm)250/巻
粘着剤アクリル系樹脂
材質(表面)塩化ビニル樹脂
剥離紙紙
特性抗ウイルス・抗菌・貼ってはがせる
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の10~25%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約8枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.9
色表:ベージュト/裏:不織布
幅(mm)900
材質PVCフィルム/鉄粉シート/基布(不織布)
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
質量(kg)約2.6(m2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット可(ハサミ、カッターなど)、曲面可(R600まで)、非防火
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約17枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.45
色表:ホワイト/裏:グレー
材質ポリエステル樹脂系フィルム/鋼板層/裏面コート
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット不可(切り抜き、穴あけも不可)、曲面不可、非防火
壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂
長さ(m)2.5
幅(cm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
水を使って貼る再湿性タイプです。
ふすま・壁どちらも兼用できるタイプでお部屋のトータルコーディネートが可能。
汚れにくい表面加工でお手入れも簡単。
最大2mの丈長サイズのふすまに貼れます。
襖と壁のデザインを揃えられる。
天然素材のケナフを使用し、シックハウス対策品です。
寸法(幅W×高さH)(cm)94×400
材質ふすま用鳥の子原紙、裏面糊剤:ポバール系樹脂(水性)
適合そのまま貼れる面:古い壁紙をはがした面/ベニヤ/石膏ボード/モルタル、下地処理が必要な面:プリント合板/コクリート/ペンキ塗り壁/砂壁/繊維壁/しっくい
不適合タイル/金属/プラスチック/ステンレス/浴室/屋外
長さ(cm)400
幅(cm)94
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。