建材・エクステリア :「穴埋め」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来樹脂穴埋めピン
・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
1袋(500個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギAパット
モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち) トラスコ品番363-2359 セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21 外径(Φmm)28
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

テーパー付により入りやすく抜けにくい形状です
用途型枠用コンパネの穴埋めに。
1箱(500個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2358 材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 トラスコ品番363-2356
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ) トラスコ品番363-2360 セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)23 外径(Φmm)29
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

オーム電機ブラインドバー
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。
用途予備穴や電線挿入口の穴埋め、防水処理に。 適合【穴】Φ7 材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 本体質量(g)1 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(10個)
549 税込604
6日以内出荷

人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。 高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。 人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め 幅(mm)150 グリーン
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)50 高さ(mm)50 関連資料(0.19MB)
1箱(5個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21.5 外径(Φmm)29.5
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド タイプ面落ち
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面落ち
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品ジャストボンド タイプ面合せ
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ面合せ
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります