建材・エクステリア :「窓センサー」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)33/4.4
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約55
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。