建材・エクステリア :「窓枠木」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材MDF+合板 表面オレフィンシート貼り
1セット(2本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
1セット(2本)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

バスパネル使用の窓廻りにピッタリ、幅調整ができる用途の広い窓枠カバー。 浴室その他の窓廻りに、耐腐朽性に優れ、結露に強く、清潔感のある窓枠カバーです。 防水・防湿性に優れています(入隅カバーを付属部材として揃えています)。
寸法(mm)(長辺)200×(短辺)20 長さ(m)1.8 付属品入隅カバー×8個、両面テープ(10mm幅×7m/巻)×2巻 材質PVC オフホワイト
1ケース(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱ほか
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウッドワンリフォーム用窓枠
RoHS
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400 付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm)2400
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。 材質木製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)540×300×150 塗装クリア
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)20 幅(mm)21 厚さ(mm)0.5 タイプ裏面粘着テープ付き
1箱(40本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】スマエル スタンダード トイレドア YKK AP カスタマイズ可
暮らしに寄り添い、理想の住まいづくりをエールする スマエルシリーズ
仕様20mmスリム木枠、丁番仕様、消音ラッチ、明かり窓、表示錠 関連資料納まり図(0.74MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠 長さ(mm)21 幅(mm)20 厚さ(mm)2 タイプ裏面粘着テープ付き 基材樹脂
1箱(10本)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング