建材・エクステリア :「簡易ひさし」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
特価
本日8月19日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地ALC
出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地RC
サポートポール不要!
本体パネル8mmの極薄 耐久性を誇るフッ素樹脂塗装仕上げ
アルフィンひさしの本体パネルに使用しているアルポリック材は、両面にフッ素樹脂塗装を施しています。
塗装樹脂の中でも最も高品質で、フッ素樹脂を形成する分子配列の結合力が強く、有害な紫外線からひさしを守り、高い耐久性を誇ります。
そして、光沢のある塗膜はひさしを一層引き立て美しさをいつまでも保ちます。
平滑性、耐久性、防火性、耐水性・耐食性・耐候性、軽量性・高剛性、耐衝撃性、断熱性・遮音性・振動減衰性に優れています。
出幅(mm)600
適合窓・テラス・玄関・戸口
性能設計風圧力:鉛直上向き荷重 設計風圧力=2450N/m2(250kgf/m2) 積雪強度:積雪80cm(1cm当たり30N/m2で換算)
材質表面/アルミニウム 芯材/fr樹脂
シリーズAP60シリーズ
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。
ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。
本製品は現場組み立て製品となります。
先端市党はシンプルな樋無しタイプです。
軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用
仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア
材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂
全長(mm)900~4000
色シルバー/ステンカラー/ブラック
タイプ薄型軽量タイプ
耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)
表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)
出幅(mm)500~1000
パネル厚(mm)20
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)150
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF915シリーズ
適応下地ALC
デザイン取付方法ともに最もシンプルで安価な庇(ひさし)です。
用途窓・テラス・玄関・戸口・ポスト宅配ボックス上
全長(mm)900~4000
色シルバー、ステンカラー
出幅(mm)180~240
サービス分類オーダー・加工
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地木造
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。