建材・エクステリア :「紫外線フィルム ガラス窓」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200 フィルム厚さ(μm)50(0.05mm) クリア 耐熱温度(℃)80 材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.119 半透明
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

3M(スリーエム)飛散防止フィルム
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ9 1242
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。 UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓からの紫外線をカットし、冷房効果をアップする遮熱フィルム。遮光率89%のフィルムが部屋の温度上昇を軽減。UVカット率は90%。室内での日焼けを予防。日中は外光を反射。外からお部屋の中が見えにくくなり、目隠し効果アリ。室内側アルミ蒸着構造で、お部屋の中からの視界は程よく確保。糊を使わない静電気吸着。すりガラスや型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、複層ガラス、合わせガラス(熱線吸収、熱線反射ガラスなど)には使用不可。使用期間約6ヵ月(1シーズン)。
材質本体/PVC 保護フィルム/PET グレー サイズ(cm)幅45×長さ90
1個
429 税込472
5日以内出荷

SH2CLAR 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.86 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,390 税込2,629
翌々日出荷

窓の防犯対策!多積層複合フィルムだから引き裂きに強い。※透明度が高いので施工後も違和感がありません。※フィルムがしなやかで扱い易く、施工が簡単!。※スリキズに強く、有害な紫外線(UV)を99%以上もカット
用途透明ガラス用防犯フィルム 寸法(mm)300X375 透明 厚さ(μm)200
1セット(2枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。ガラスの飛散防止に。
1巻
12,436 税込13,680
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
1巻
10,698 税込11,768
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内に入る太陽熱を、金属膜によって反射する、メタリックな外観のガラス用遮熱フィルムです。紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。メタリックな外観のビルにマッチします。災害時には、家族、従業員をガラス片から守ります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。
1巻
6,098 税込6,708
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S2543UH 【オーダー】WINCOS ブロンズフィルム(日射調整) S2543UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.84 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.74 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)50 材質PET
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
289,800 税込318,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質塩化ビニル 粘着剤アクリル系樹脂
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策 寸法(cm)45×180
1袋(2枚)ほか
2,190 税込2,409
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GF1804 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リーナ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)67 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど 材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂) 半透明(すりガラス調) タイプ吸着タイプ 幅(cm)90 耐熱温度(℃)60
1枚
889 税込978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF1803 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム クリアウッド サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)73 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.88 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.77 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1802 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム マーブル サンゲツ カスタマイズ可
ストーン/ウッド調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.6 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.53 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,690 税込5,159
翌々日出荷

GF1836 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 白絹 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。特殊樹脂加工により、清掃などでフィルム表面がキズつくことを軽減。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)71 可視光線透過率(%)52 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05
1枚
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GF1747 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 雲竜 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.82 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.72 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1737 【オーダー】CLEAS 装飾フィルム リスティ サンゲツ カスタマイズ可
ファブリック調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)65 可視光線透過率(%)59 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
翌々日出荷

GF1748 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 梢 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)54 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1746 【オーダー】CLEAS 和紙調フィルム 白妙 サンゲツ カスタマイズ可
和紙調のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)47 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.73 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.64 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1750 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 七宝雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)60 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.81 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.71 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

GF1837 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)57 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.68 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します。※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、。※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)。※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します。※凸凹ガラス専用防災フィルム。※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)。※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス。※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に 材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 縦(cm)46 横(cm)90 フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

GF1838 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉黒切子 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)25 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.57 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

GF1752 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 麻の葉雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.78 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.69 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

GF1753 【オーダー】CLEAS 和風柄フィルム 市松雲肌 サンゲツ カスタマイズ可
和風柄、幾何学模様のデザイン性が高いフィルム。走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)72 可視光線透過率(%)51 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.75 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷

ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)960×1800
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷

SH2CLARX 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)78 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,890 税込3,179
翌々日出荷

SCF 【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF サンコントロールフィルム カスタマイズ可
サンコントロールフィルム【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
エコ商品
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります