建材・エクステリア :「給水土嚢」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品
セット内容シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋)
材質シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)2.5
関連資料(0.57MB)
1箱
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
土嚢に代わる次世代型洪水防護製品 プラバリア。工場施設の浸水対策に。物流施設の浸水対策に。駐車スペースに。流れを止める 連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぐ。土嚢に代わる次世代型洪水防護製品です。基本セットと追加セットがございます。使用にはエンドパーツが含まれている基本セットが必要です。
用途クイック設置・工具不要:連結&角度調整と抜群の止水性、連結パーツは30度間隔で差し込むことができます。角度調整:前30度、後30、60、90度。自由自在に囲む。自由自在に流れを変える 。使用パーツがスタッキング可能!。省スペースで簡単保管!:本体パネルは積み重ね保管が可能!
材質プラスチック
高さ(cm)【止水】50
関連資料(1.44MB)
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚
質量(kg)2.3/枚
幅(mm)約1950(3枚連結)
厚さ(mm)3
材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ
色ブルー
アズワン品番64-6431-35
1組(3枚)
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品メインパネルになります。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に
・土嚢に代わる洪水防護製品の構成部品メインパネルになります。・高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。・簡単組立で、コンパクトに保管できます。・連結できるので建物にあった形状・角度に調整できます。・樹脂製だから計量でQuick設置が可能。積み重ねもできるから保管でも場所を取りません。
用途工場、倉庫、施設、オフィス、学校、駅、戸建て、マンションなどを守る新しい止水板。水害対策に
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。