建材・エクステリア :「網戸小窓」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
商品豆知識
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色シルバー
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
枠の色ホワイト
色網:グレー
種別4枚建て用
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。