建材・エクステリア :「縁 木材」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド赤松野縁
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
1本
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(5個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)30 厚さ(mm)7 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
1,796 税込1,976
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC 仕上木目柄プリント 長さ(mm)1000 幅(mm)15 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS 幅(mm)10 ホワイトウッド 高さ(mm)10 表面処理木目シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)30 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(40本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)16
1セット(16本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(20本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

dialon(ダイアロン)通気胴縁 TD-18×90 8本入り
従来の銅線は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りやい状態になることがありました。 ABS 発泡体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。 腐蝕防止 虫喰い防止 耐久性 釘保持力 燃燒時有害物質無 リサイクル可能
長さ(m)2.75 入数(本)8
1セット(8本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75 最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340 曲げ強さ(MPa)29.9 曲げ弾性率(MPa)1254 線膨張係数(×10-5/℃)6.7
1セット(12本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ノーブランド桧ディメンション
国産桧をツーバーフォーの規格サイズで作成しています。
1本
708 税込779
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm)606×909 基材特殊非加硫ゴム 加工(縁加工)四辺切り放し
1組(3枚)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります