建材・エクステリア :「自動消灯ライト」の検索結果

建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) ライト種類白色EL(11.7ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。 仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化します セット内容人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)250 コード長さ(m)5 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

LGS-100 ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー 動画あり
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.1 電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本 LED色ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7 LED1球×4本
1箱(4本)
4,598 税込5,058
当日出荷

暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。 電源単3形アルカリ乾電池3本(別売) LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン) 防水仕様IP55(防水) 関連資料(4.16MB) 点灯時間1回感知すると約15秒点灯 電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 構造防雨型 センサー明暗センサー ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17) 取付ねじ込式 材質(本体)アルミ管 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー明暗センサー ランプ高演色LED コード付属なし 幅(Φmm)80 材質(カバー)ガラス(乳白ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置 付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1 材質ABS 質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451 消費電力(W)約0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144 センサー光感知センサー 光源電球色 使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 設置場所屋外 光束(Lm)約5 防水性IP44(防雨タイプ)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能 太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯 本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい 本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター) 6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要! IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。 ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単 材質アルミニウム合金 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー 材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂 質量(g)約500 コード長さ(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

太陽光を蓄電して光る!ソーラーパネルで、日中の太陽光を充電します。 自動で変化する光!自動点灯、自動消灯。明暗をセンサーで感知。カラフルなライトが夜のガーデンを華やかに照らします。ゆっくりと色が変わっていき、放射線状に光が伸びて幻想的です。 簡単設置!地面に差し込むだけなので簡単にです。面倒な組立は必要ありません。 防水仕様で玄関、お庭、リビングで使用できます!台座から外しても使用できます。吊り下げ紐取付穴付き。吊るしてもご使用できます。昼間は庭のインテリアに。
用途ガーデンライトとして 材質PS・ABS クリア 品番SV-6377 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ100 充電時間(時間)6(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6~8
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス 最大出力(W)ACコントローラー:36 コード長さ(m)5 LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗くなるとセンサーが作動し、人の動きを感知して自動的に点灯する、LEDガーデンセンサーライトです。 暗いところでも目にやさしく「ふわっ」と点灯・消灯します。 乾電池式で配線が不要なので、どこにでも簡単に設置できます。
材質本体・電池蓋・土台(ブラック部分):ABS樹脂、シェード・センサー受け:PMMA 高さ(mm)本体(ホワイト部分):約148、土台(ブラック部分):約68、底からセンサー中心まで:約116 電源単2型アルカリ電池×4本 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約91×216 使用電球白色LED1.0W 電池寿命約15ヶ月(10秒の点灯を1日10回として計測) センサー感知範囲水平方向50度、垂直方向20度、距離5m
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

人の動きを感知してふわっと自動点灯するセンサーライトです。センサーが広範囲で感知点灯し、約10秒でその後ゆっくりと消灯します。電池式なので、置くだけの簡単設置です。防水タイプなので、室内だけでなくお庭や玄関でもお使いいただけます。(完全防水ではありませんので、浸水する場所には置かないで下さい。)
材質本体・電池フタ・本体フタ:ABS樹脂、シェード:アクリル樹脂 使用電池単2アルカリ電池4本 保証期間お買い上げ日より1年間 電池寿命約12ヶ月(1日10回10秒点灯の場合) センサー角度調整(°)水平方向90、垂直方向60 有効距離(m)3(温度や環境により、感知範囲は変化します) 点灯時間約10秒
1セット(2個)
9,698 税込10,668
10日以内出荷

ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質アルミニウム、ガラス コード長さ(m)5 LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です) 光色電球色(GD)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁面取り付けの木目柄LEDウォールライト ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯 玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利 約60秒後に自動で消灯 表面は落ち着きのある木目柄シートを使用 電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売) 付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能
用途店舗のインテリアなどに 材質紙、ポリエチレン、ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取り付けのネコ形LEDウォールライト ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯 玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利 約60秒後に自動で消灯 ネコのシルエットがふんわりを浮かびあがる電球色のLED 表面はまるでネコのような優しい触り心地 電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売) 付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能
用途店舗のインテリアなどに 材質ポリエチレン、レーヨン、ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)1.5 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様AC100V側のコード長(m):0.6 セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)600 電源(V)入力AC100、DC12 最大出力(W)36 防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)700 消費電力(W)5.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×78 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトねこ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)550 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります