建材・エクステリア :「自転車留め」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識
基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め
トラスコ品番127-3761
材質ステンレス
質量(kg)6.9
パイプ径(Φmm)42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)2170×372
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め
トラスコ品番127-3848
材質スチール
質量(kg)8.1
パイプ径(Φmm)42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)2170×372
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
仕上焼付塗装
タイプ自転車用アーチ
形状ベース式
アーチ型の車止めです。
色シルバー
幅(mm)1000
仕様埋込式
材質ステンレス
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
用途転倒防止柵
トラスコ品番127-0663
材質スチール
質量(kg)13.8
パイプ径(Φmm)60.5
外寸(幅W×高さH)(mm)1500×600
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)8
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
適合タイヤサイズ20~27インチ
色赤白色
幅(mm)700
地上高さ(mm)650
仕様固定式
材質/仕上スチール/焼付塗装
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
収容数8台
質量(kg)33
ピッチ(mm)(スタンド)200
奥行(mm)520
全幅(mm)1600
全高(mm)740
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
歩行者、自転車の接触時の衝撃を軽減する、高強度で弾性のある樹脂製車止め
用途歩道への車両の乗り上げ抑止
仕様反射体:高輝度反射シート(白)
材質硬質ウレタン樹脂
高さ(mm)800
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。